ENJOY Noir ノーカラージャケット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 44779186 品番 NAJ011
参考基準価格(税別)¥20,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

ボディーラインを美しく魅せるIラインシルエットのノーカラージャケット。
樹木を由来とするトリアセテートと再生ポリエステルで作り出した、まるでシルクのような光沢感とやわらかな風合いのサスティナブル素材。
新たな時代のおもてなしを象徴する新鮮なシルエットと色味が魅力のシリーズ

グレージュ 胸囲(cm)89 混率(%)ポリエステル75/(再生ポリエステル74)/トリアセテート25 肩幅(cm)37 袖丈(cm)55 着丈(cm)55 機能速乾/ストレッチ/ストレッチ裏地/3面体/肩パットなし/大容量ポケット/シークレットポケット/スカーフループ/Wネームループ 生地ソアロン ピケ
注意
※商品の取り扱いには実際の商品についているタグの表示に基づいてお取り扱いください。
※商品は予告なしにメーカー欠品、または廃番になる可能性がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする