平行ピン旧JISh7(S45C-Q(焼入れ)/生地)(小箱)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(1000個) 呼び径M1.5 注文コード44779874 品番M1.5×12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は呼び径・内容量など274種類から選べます 他の種類を見る
呼び径M1.5 長さ(mm)12 材質S45C-Q(焼入れ) タイプ旧JIS 種類平行ピン旧JISh7 表面処理生地 寸法c(mm)約0.2 表面粗さ(S)3.2

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44780863
2019-08-16
用途:
ドラムのペダル改造時に
製造業

ドラムのバスドラムのペダルのメンテナンスと改造に使いました。
リニアシャフトでは切断しないといい長さになりませんが、これなら幅70ミリでちょうどいいです。
h7交差ですから、べた当たりのブッシュでもローラーベアリングでも対応できますし、焼き入れされてますから摩滅の心配もないです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2810:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする