ENJOY Noir ノーカラージャケット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 44781557 品番 ESJ615
参考基準価格(税別)¥27,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

甘辛ミックスの大人のノーカラー。
辛口フォルムとフェミニンカラーの繊細なツイード。
辛口フォルムのノーカラー&縦ラインのブラックトリミング
ブラックが効いたかっこいい袖口折り返し仕様
スクエアな裾とスマートに見えるカッティング
スカーフループでクールビズにも対応(スカーフループ実用新案登録番号第3186092号)
背抜き裏/袖裏のない、涼しい仕様
動き易さ抜群ARM360°
マルチ機能ポケット搭載
Wネームループ付き胸ポケット(破れにくい補強布仕様)
袖口折り返しのできるベンツ仕様
着丈55cm(9号)

グレー 胸囲(cm)93 混率(%)ポリエステル100 肩幅(cm)38 袖丈(cm)56 着丈(cm)53 機能ストレッチ/吸汗/速乾/UVカット/防透/イージーケア/ホームクリーニング/ARM360°/マルチポケット/半背裏/袖裏なし/スカーフループ 生地ポイント カラー ツイード
注意
※商品の取り扱いには実際の商品についているタグの表示に基づいてお取り扱いください。
※商品は予告なしにメーカー欠品、または廃番になる可能性がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする