アズワン品番1-5664-21-20センサー内蔵仕様清浄空気によるワンタッチ自動校正、【警報解除方法】フリーモードに設定寸法(mm)80×31×150測定範囲0~100% O2質量(g)約270(乾電池含む)電源単3アルカリ乾電池×3本(テスト用付属)、ACアダプター(別売)精度±0.5% O2(0~30%O2)表示デジタル3.5桁検知原理ガルバニ電池拡散式警報方式シンプルモード時/18±0.1%O2以下ブザー音、フリーモード時/警報機能OFF応答速度約15秒(90%応答)動作モードシンプルモード・フリーモード検知対象ガス酸素校正証明書一般校正