※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EYELA(アイラ/東京理化器械)
EYELA(アイラ/東京理化器械)の 加熱・冷却・クーラーボックス
EYELA(アイラ/東京理化器械)の 加熱/冷却機器
EYELA(アイラ/東京理化器械)の 恒温器
恒温器 出荷前点検検査書付 SLIシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
44783473
品番
SLI-220
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥108,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
エアージャケット式で安定した温度コントロールインキュベーター
アズワン品番
63-1394-01-22
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
310×240×220
内容積(L)
16
電源(V)
単相100
使用温度範囲(℃)
室温+5〜60
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
395×3750×420
質量(kg)
14
使用環境温度(℃)
5〜35
コード
197980
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※付属書類:点検検査書類※点検検査書付商品とは、出荷時に制御・電動機関係の点検を実施し、検査書を発行するサービスです。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000