大型犬用リング・フレペグ

(1件のレビュー)
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード44783823 品番D-Φ40x250xR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

安全、簡単、強力な固定器具。抜けにくい、でも抜きやすい強力ペグ。
フレペグは、ボルト状の頭に工具をかぶぜ、回しながら叩くことにより、地中に「ねじ込む」のが特長。回転力を用いるので取り扱いがとても簡単。
ぬくときは片手で楽に回して取り外すことができるので、女性でも楽々。さらに一度緩めても、再度同じ所に締め付けることができます。これは地中がナットの形状を作るからです。
ねじれのある杭のため、同一用途の市販品に比べて長さは半分で済み、抜けにくさは5〜6倍(80kgk〜250kg)の力に耐えられます。
フレペグは支柱の脇で固定するため、設置スペースはほぼテントの大きさで済みます。
抜け強度があるので、突風などにも市販品に比べ安全性が高くなります。
さらに、ロープを斜めに張らなくてよいので、子供たちがペグやロープに足を掛けて怪我をすることも防ぎます。
フレペグは、支柱を直接固定するものと、支柱の脇に打ち込み、ロープを支柱と平行に張って固定するものがあります。
フレペグなら、「テント本体とハンマー、六角レンチ、フレペグ」があれば準備OK。
「大きなおもし」や「ウエイト」、それをおろす「レッカー車」、または「フォークリフト」などはいりません。準備するものが少なければ、片付けも楽になります。

用途フランジを付けることで、横に引っ張られても軸は緩みません。大型犬、ポニーなど。 仕様抜け方向の強さkg:180 固定方法リード レンチ24
注意
※テント用・大型犬用と表記していますが、あらゆるものに使用可能です。横方向に力の掛かる場合ではフランジのついている大型犬用が効果的です。

商品説明動画

大型犬用フレペグ(Flepeg) (強力ドックポール、係留ポール、ドックスティ) 動画
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44783823
2020-11-09
用途:
軽量鉄板製倉庫の強風・台風襲来時のための地盤強化
はせがわ税理センター 様

上記目的のため、倉庫の屋根に重石を置く等、色々考えたが、この製品の設置することで納得した。
 設置するために、製品上部部分に被せるレンチも、出来れば販売して欲しかった。(私は製造元に直接電話して入手した)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テント倉庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする