遊具用 フック型・フレペグ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(4本) 仕様抜け方向の強さkg:(グラウンド)110、(緑地)85 注文コード44783936 品番Y-Φ22x210xR15
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は仕様2種類から選べます 他の種類を見る

安全、簡単、強力な固定器具。抜けにくい、でも抜きやすい強力ペグ。
フレペグは、ボルト状の頭に工具をかぶぜ、回しながら叩くことにより、地中に「ねじ込む」のが特長。回転力を用いるので取り扱いがとても簡単。
ぬくときは片手で楽に回して取り外すことができるので、女性でも楽々。さらに一度緩めても、再度同じ所に締め付けることができます。これは地中がナットの形状を作るからです。
ねじれのある杭のため、同一用途の市販品に比べて長さは半分で済み、抜けにくさは5〜6倍(80kgk〜250kg)の力に耐えられます。
フレペグは支柱の脇で固定するため、設置スペースはほぼテントの大きさで済みます。
抜け強度があるので、突風などにも市販品に比べ安全性が高くなります。
さらに、ロープを斜めに張らなくてよいので、子供たちがペグやロープに足を掛けて怪我をすることも防ぎます。
フレペグは、支柱を直接固定するものと、支柱の脇に打ち込み、ロープを支柱と平行に張って固定するものがあります。
フレペグなら、「テント本体とハンマー、六角レンチ、フレペグ」があれば準備OK。
「大きなおもし」や「ウエイト」、それをおろす「レッカー車」、または「フォークリフト」などはいりません。準備するものが少なければ、片付けも楽になります。

形状(mm)(固定)径10〜30 レンチ17 用途テニスの審判椅子逆上がり補助器具工事用看板など。 仕様抜け方向の強さkg:(グラウンド)110、(緑地)85

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テント倉庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする