F-181-15-GR 消臭抗菌マット CONDOR(山崎産業) 44790438 F-181-15-GR 消臭抗菌マット CONDOR(山崎産業) 44790438 F-181-15-GR 消臭抗菌マット CONDOR(山崎産業) 44790438 F-181-15-GR 消臭抗菌マット CONDOR(山崎産業) 44790438

消臭抗菌マット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 44790438 品番 F-181-15-GR
参考基準価格(税別)¥31,900 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

優れた消臭メカニズムと、紫外線による高い抗菌効果を発揮。
糸(白)に消臭剤を練り込んでおり、洗濯を繰り返しても効果は持続します

材質パイル/再生ポリエステル・消臭糸(ポリエステル)、パッキング/ポリ塩化ビニル(PVC) グレー 質量(kg)5.3 厚さ(mm)8.5 寸法(幅W×長さL)(mm)900×1500 ベース厚さ(mm)2 パイル長(mm)6.5 防炎性能試験番号EO.040101

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする