CONDOR(山崎産業)
CONDOR(山崎産業)の 掃除用具
CONDOR(山崎産業)の ブラシ
CONDOR(山崎産業)の シューズブラシ
バスボンくん抗菌 シューズブラシ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
44790657
品番
-
参考基準価格(税別)
¥580
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
小さなシューズのつま先の奥まで洗える。
丸いブラシがつま先にフィット!
使いやすいアーチ形状グリップ。
アミ目繊維は抗菌加工で清潔。
材質
グリップ:ポリプロピレン、ブラシ-針金:ステンレス、ブラシ-毛(ソフト):ポリプロピレン(抗菌加工)、ブラシ-硬い毛:ポリプロピレン
質量(g)
40
シリーズ
バスボンくん
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
40×55×220
繰り返し・詰め替え
対応