CONDOR(山崎産業)
CONDOR(山崎産業)の 掃除用具
CONDOR(山崎産業)の ワイパー
CONDOR(山崎産業)の スクイジー・ガラスワイパー
Satto(サット) ガラス&網戸ワイパー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44790919
品番
-
参考基準価格(税別)
¥350
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
窓ガラスの水拭き、水切り、網戸洗い1本2役。
各社共通サイズのガラス用ウェットシートが使用できます。
別売:SATTO アルミハンドルを使うと高所のお掃除に便利です。
種別
スペア
材質
ファスナー:ナイロン、スポンジ:発泡ポリウレタン、マイクロファイバー不織布:ポリエステル、ナイロン
幅(mm)
230
質量(g)
14
シリーズ
Satto(サット)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
230×12×75
繰り返し・詰め替え
対応