CONDOR(山崎産業)
CONDOR(山崎産業)の マット・スノコ
CONDOR(山崎産業)の マット
CONDOR(山崎産業)の 玄関マット
コンドル ラバーマットプリティキャット 40×75 ブラック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
44791104
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,280
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
ピンの効果で汚れを取る玄関用ラバーマット。
ピンが折れにくい耐久性あるマット。
かわいい猫柄が玄関を華やかに。
種別
玄関マット
材質
合成ゴム
長さ(mm)
400
幅(mm)
750
厚さ(mm)
8
色
ブラック
質量(g)
1060
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
750×400×8
設置場所
玄関
デザイン
猫