4探針プローブ

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様分岐〜リード間:1120mm 注文コード44793694 品番RM9010-02
参考基準価格(税別)¥275,000 販売価格(税込) ¥296,780
販売価格(税別)
269,800
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る
付属品CD-R×1、取扱説明書×1 仕様分岐〜リード間:1120mm 全長(m)1.5 プローブ長(mm)84 RoHS指令(10物質対応)対応 ピン間距離(mm)1.5
注意
※該非判定説明書はメーカーHPよりダウンロード可能です。詳細はメーカーHPにてご確認ください。※このメーカーの商品は、実際に使用されるお客様に限りご注文いただけます。製品仕様は国内向けです。校正書類付の場合、書類言語は和文です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする