HIOKI(日置電機)
HIOKI(日置電機)の 電気測定
HIOKI(日置電機)の 電気測定その他関連用品
ピン形リード
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
44793886
品番
L2110
参考基準価格(税別)
¥74,800
販売価格(税込)
¥81,378
販売価格(税別)
¥
73,980
バスケットに入れる
用途
高電圧バッテリ測定, DC 1000 V
仕様
分岐〜リード間:750mm
全長(mm)
1880
プローブ長(mm)
215
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※該非判定説明書はメーカーHPよりダウンロード可能です。詳細はメーカーHPにてご確認ください。※このメーカーの商品は、実際に使用されるお客様に限りご注文いただけます。製品仕様は国内向けです。校正書類付の場合、書類言語は和文です。