HIOKI(日置電機)
HIOKI(日置電機)の 電気測定
HIOKI(日置電機)の 電気測定その他関連用品
ピン形リード
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
44793895
品番
9770
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月30日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥31,900
販売価格(税込)
¥34,078
販売価格(税別)
¥
30,980
バスケットに入れる
Φ1.8 mmの1軸タイプ
先端(先ピン9770-90)はお客様にて交換可能です。
用途
60V以下のバッテリ測定、小さい電極の測定向け
仕様
分岐〜リード間:260mm
全長(mm)
850
プローブ長(mm)
140
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※該非判定説明書はメーカーHPよりダウンロード可能です。詳細はメーカーHPにてご確認ください。※このメーカーの商品は、実際に使用されるお客様に限りご注文いただけます。製品仕様は国内向けです。校正書類付の場合、書類言語は和文です。