高電圧差動プローブ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 周波数帯域(MHz)50 注文コード44793999 品番N1008A
参考基準価格(税別)¥82,000 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980
この商品は周波数帯域など12種類から選べます 他の種類を見る

高電圧差動プローブです。出力は各社オシロスコープに接続可能なBNCコネクタに対応しています。

用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析 仕様●オシロスコープ入力インピーダンス:1MΩ●CMRR:-80dB@60Hz、-50dB@100kHz 質量(g)300 出力<7V(50kΩ負荷) 周波数帯域(MHz)50 入力インピーダンス差動:4MΩ//1.25pF、端子とグランド間:2MΩ//2.5pF 確度±1% 最大入力電圧差動入力電圧Vpp:800V@1/100、80V@1/10・DC入力電力:400V@1/100、40V@1/10 立ち上がり時間7ns リード線長さ(mm)入力:300/600 動作温度(℃)0〜50 オフセット<±5mV(代表値) サイズ(mm)165×69×26 ケーブル長(cm)BNCケーブル:90 動作湿度(%RH)20〜75 減衰比1:100/10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする