PINTECH
高電圧差動プローブ
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
33日以内出荷とは
内容量
1個
周波数帯域(MHz)
100
注文コード
44794017
品番
N1015A
参考基準価格(税別)
¥121,000
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
この商品は
周波数帯域
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
高電圧差動プローブです。出力は各社オシロスコープに接続可能なBNCコネクタに対応しています。
用途
波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析
仕様
●オシロスコープ入力インピーダンス:1MΩ●CMRR:-80dB@60Hz、-50dB@100kHz
質量(g)
300
出力
<7V(50kΩ負荷)
周波数帯域(MHz)
100
入力インピーダンス
差動:8MΩ//0.59pF、端子とグランド間:4MΩ//1.18pF
確度
±1%
最大入力電圧
差動入力電圧Vpp:1500V@1/1000、150V@1/100・DC入力電力:750V@1/1000、75V@1/100
立ち上がり時間
3.5ns
リード線長さ(mm)
入力:300/600
動作温度(℃)
0~50
オフセット
<±5mV(代表値)
サイズ(mm)
165×69×26
ケーブル長(cm)
BNCケーブル:90
動作湿度(%RH)
20~75
減衰比
1:1000/100