用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析
仕様●オシロスコープ入力インピーダンス:1MΩ●CMRR:-80dB@60Hz、-50dB@100kHz
質量(g)400
出力<7V(50kΩ負荷)
周波数帯域(MHz)50
入力インピーダンス差動:36MΩ//1pF、端子とグランド間:18MΩ//2pF
確度±1%
最大入力電圧差動入力電圧Vpp:7000V@1/1000、700V@1/100・DC入力電力:3500V@1/1000、350V@1/100
立ち上がり時間7ns
リード線長さ(mm)入力:300/600
動作温度(℃)0〜50
オフセット<±5mV(代表値)
サイズ(mm)186×84×38
ケーブル長(cm)BNCケーブル:90
動作湿度(%RH)20〜75
減衰比1:1000/100