PINTECH
PINTECHの 電気測定
PINTECHの 電気測定その他関連用品
高電圧差動プローブ
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44794105
品番
N2008A
参考基準価格(税別)
¥151,000
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
最高200MHzまで測れる高電圧差動プローブです。出力は各社オシロスコープに接続可能なBNCコネクタに対応しています。
用途
波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析
周波数帯域(MHz)
200
入力インピーダンス
10MΩ/1.33pF
最大入力電圧
差動入力電圧Vpp:1kV@1/500、100V@1/50・DC入力電力:500V@1/500、50V@1/50
立ち上がり時間
1.75ns
減衰比
1:500/50