高電圧差動プローブ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44794130 品番N2040A
参考基準価格(税別)¥262,000 販売価格(税込) ¥285,780
販売価格(税別)
259,800
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

最高200MHzまで測れる高電圧差動プローブです。出力は各社オシロスコープに接続可能なBNCコネクタに対応しています。

用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析 周波数帯域(MHz)200 入力インピーダンス10MΩ/1.33pF 最大入力電圧差動入力電圧Vpp:4kV@1/500、400V@1/50・DC入力電力:2kV@1/500、200V@1/50 立ち上がり時間1.75ns 減衰比1:500/50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする