PINTECH
PINTECHの 電気測定
PINTECHの 電気測定その他関連用品
高電圧差動プローブ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
周波数帯域(MHz)
100
注文コード
44794166
品番
PT-8101
参考基準価格(税別)
¥119,000
販売価格(税込)
¥130,680
販売価格(税別)
¥
118,800
バスケットに入れる
この商品は
周波数帯域
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
高電圧差動プローブです。出力は各社オシロスコープに接続可能なBNCコネクタに対応しています。
用途
波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析
周波数帯域(MHz)
100
入力インピーダンス
8MΩ//1.3pF
最大入力電圧
差動入力電圧Vpp:70V@1/10、700V@1/100・DC入力電力:35V@1/10、350V@1/100
立ち上がり時間
3.5ns
減衰比
1:10/100