高電圧差動プローブ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 周波数帯域(MHz)100 注文コード44794175 品番PT-8110
参考基準価格(税別)¥145,000 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800
この商品は周波数帯域など6種類から選べます 他の種類を見る

高電圧差動プローブです。出力は各社オシロスコープに接続可能なBNCコネクタに対応しています。

用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析 周波数帯域(MHz)100 入力インピーダンス8MΩ//1.3pF 最大入力電圧差動入力電圧Vpp:140V@1/100、1400V@1/1000・DC入力電力:70V@1/100、700V@1/1000 立ち上がり時間3.5ns 減衰比1:100/1000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする