PINTECH
PINTECHの 電気測定
PINTECHの 電気測定その他関連用品
高電圧差動プローブ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44794209
品番
DP-25
参考基準価格(税別)
¥59,000
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
バスケットに入れる
分減衰比を3〜4段階に可変できる高電圧差動プローブです。
用途
波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析
周波数帯域(MHz)
25
入力インピーダンス
4MΩ//1.2pF
最大入力電圧
入力電圧範囲:x20、140V x50、350V x200、1400V・DC入力電圧:700V
立ち上がり時間
14ns
減衰比
x20、x50、x200