PINTECH
高電圧差動プローブ
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
33日以内出荷とは
周波数帯域(MHz)
35(x100@25MHz)
25
35(x100@25MHz)
50(x100@25MHz)
100(x100@50MHz)
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44794218
品番
DP-35
参考基準価格(税別)
¥148,000
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
分減衰比を3~4段階に可変できる高電圧差動プローブです。
用途
波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析
周波数帯域(MHz)
35(x100@25MHz)
入力インピーダンス
9MΩ//1.7pF
最大入力電圧
入力電圧範囲:x10、160V x100、1600V・DC入力電圧:800V
立ち上がり時間
10ns
減衰比
x10、x100