高電圧差動プローブ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44794236 品番 DP-100
参考基準価格(税別)¥140,000 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800

分減衰比を3〜4段階に可変できる高電圧差動プローブです。

用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析 周波数帯域(MHz)100(x100@50MHz) 入力インピーダンス16MΩ//1.2pF 最大入力電圧入力電圧範囲:x100、700V x200、1400V x500、3400V x1000、7000V・DC入力電圧:3500V 立ち上がり時間7ns 減衰比x100、x200、x500、x1000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする