高電圧差動プローブ

商品レビューを投稿する
33日以内出荷 33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44794254 品番 DP-270
参考基準価格(税別)¥143,000 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800

周波数帯域をフル帯域/5MHz帯域から選択できる高電圧差動プローブです。

用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析 周波数帯域(MHz)70 入力インピーダンス5MΩ//2pF 最大入力電圧±1300V@500(1838V rms)±130V@50(183V rms) 立ち上がり時間5ns 減衰比x50/x500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする