PINTECH
PINTECHの 電気測定
PINTECHの 電気測定その他関連用品
高電圧差動プローブ
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
33日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44794270
品番
DP-210
参考基準価格(税別)
¥152,000
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
周波数帯域をフル帯域/5MHz帯域から選択できる高電圧差動プローブです。
用途
波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析
周波数帯域(MHz)
100
入力インピーダンス
5MΩ//2pF
最大入力電圧
±1300V@500(1838V rms)±130V@50(183V rms)
立ち上がり時間
3.5ns
減衰比
x50/x500