高電圧差動プローブ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44794279 品番DP-40LV
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥118,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

分減衰比を3〜4段階に可変できる高電圧差動プローブです。

用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析 周波数帯域(MHz)40 入力インピーダンス2MΩ//1.7pF 最大入力電圧x10、65V x20、130V x100、650V 立ち上がり時間9ns 減衰比x10、x20、x100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする