PINTECH
PINTECHの 電気測定
PINTECHの 電気測定その他関連用品
高電圧差動プローブ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44794288
品番
DP-65PRO
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥124,000
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
分減衰比を3〜4段階に可変できる高電圧差動プローブです。
用途
波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析
周波数帯域(MHz)
65
入力インピーダンス
4MΩ//1.2pF
最大入力電圧
x20、160V x50、400V x200、1600V
立ち上がり時間
5.4ns
減衰比
x20、x50、x200