PINTECH
AC/DC電流プローブ
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
33日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
最大DC電流:50ADC 100Ap-p、最大AC電流:35A rms
注文コード
44794315
品番
PT710-B
参考基準価格(税別)
¥145,000
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
最大300Appを測ることができる電流プローブです。電源はACアダプタまたは電池で動作します。
用途
波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析
仕様
最大DC電流:50ADC 100Ap-p、最大AC電流:35A rms
周波数
DC~500kHz
クランプ径(Φmm)
≦11
立ち上がり時間
0.7ns
比率
(変換比)2レンジ20mV/A:200mV/A