曜日別特売
PT710-C AC/DC電流プローブ PINTECH 44794324

AC/DC電流プローブ

商品レビューを投稿する
33日以内出荷33日以内出荷とは
内容量1個仕様最大DC電流:70ADC 140Ap-p、最大AC電流:50A rms注文コード44794324品番PT710-C
参考基準価格(税別)¥163,000販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
159,800

最大300Appを測ることができる電流プローブです。電源はACアダプタまたは電池で動作します。

用途
波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析
仕様最大DC電流:70ADC 140Ap-p、最大AC電流:50A rms周波数1MHzクランプ径(Φmm)≦10.3立ち上がり時間0.35ns比率(変換比)2レンジ50mV/A:500mV/A
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする