PINTECH
PINTECHの 電気測定
PINTECHの 電気測定その他関連用品
AC/DC電流プローブ
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
最大DC電流:40ADC 80Ap-p、最大AC電流:28A rms
注文コード
44794340
品番
PT710-D
参考基準価格(税別)
¥181,000
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
最大300Appを測ることができる電流プローブです。電源はACアダプタまたは電池で動作します。
用途
波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析
仕様
最大DC電流:40ADC 80Ap-p、最大AC電流:28A rms
周波数
1.5MHz
クランプ径(Φmm)
≦10.3
立ち上がり時間
0.23ns
比率
(変換比)2レンジ0.1V/A:1V/A