AC/DC電流プローブ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 周波数100kHz 注文コード44794367 品番PT-710
参考基準価格(税別)¥73,000 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980
この商品は周波数など4種類から選べます 他の種類を見る

最高300kHzの電池駆動の電流プローブです。

用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析 測定範囲0.05A〜10A 10A〜100Apeak 周波数100kHz クランプ径(Φmm)11 確度0.02 立ち上がり時間3.5ns 比率(変換比)100mV/A(10:1) 10mV/A(100:1)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする