PINTECH
PINTECHの 電気測定
PINTECHの 電気測定その他関連用品
AC/DC電流プローブ
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
周波数
300kHz
注文コード
44794385
品番
PT-2720
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月12日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥81,000
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
この商品は
周波数
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
最高300kHzの電池駆動の電流プローブです。
用途
波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析
測定範囲
0.4A〜10A 10A〜200A
周波数
300kHz
クランプ径(Φmm)
11
確度
0.02
立ち上がり時間
1.2ns
比率
(変換比)50mV/A(20:1) 5mV/A(200:1)