PINTECH
PINTECHの 電気測定
PINTECHの 電気測定その他関連用品
AC/DC電流プローブ
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
周波数
300kHz
注文コード
44794394
品番
PT-2740
参考基準価格(税別)
¥106,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
この商品は
周波数
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
最高300kHzの電池駆動の電流プローブです。
用途
波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析
測定範囲
2A〜60A 60A〜500A
周波数
300kHz
クランプ径(Φmm)
11
確度
0.02
立ち上がり時間
1.2ns
比率
(変換比)20mV/A(50:1) 2mV/A(500:1)