PINTECH
PINTECHの 電気測定
PINTECHの 電気測定その他関連用品
高周波電流プローブ
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
電流(A)
【DC】30【AC】20rms
周波数
20MHz
注文コード
44794419
品番
PT-320
参考基準価格(税別)
¥243,000
販売価格(税込)
¥263,780
販売価格(税別)
¥
239,800
バスケットに入れる
この商品は
電流・周波数
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
最高50MHzまで測れる高周波電流プローブです
用途
波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析
仕様
(ノイズ)≦6mA rms
電流(A)
【DC】30【AC】20rms
周波数
20MHz
クランプ径(Φmm)
5
確度
1%(±5mV)
立ち上がり時間
17.5ns
比率
(変換比)0.1V/A(10:1)