高周波電流プローブ

商品レビューを投稿する
33日以内出荷 33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 電流(A)【DC】40【AC】40rms 周波数25MHz 注文コード44794428 品番PT-325
参考基準価格(税別)¥259,000 販売価格(税込) ¥284,680
販売価格(税別)
258,800
この商品は電流・周波数など4種類から選べます 他の種類を見る

最高50MHzまで測れる高周波電流プローブです

用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析 仕様(ノイズ)≦6mA rms 電流(A)【DC】40【AC】40rms 周波数25MHz クランプ径(Φmm)5 確度1%(±5mV) 立ち上がり時間≦14ns 比率(変換比)0.1V/A(10:1)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする