PINTECH
PINTECHの 電気測定
PINTECHの 電気測定その他関連用品
AC電流センサー
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
33日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44794446
品番
PT-7802
参考基準価格(税別)
¥49,000
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
AC電流専用で電源不要なパッシブタイプセンサーです。
用途
波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析
仕様
低周波-3dB:45Hz、高周波-3dB:10MHz
電流(A)
(最大RMS)15
インピーダンス
1MΩ
クランプ径(Φmm)
7
確度
±3%
比率
(変換比)100mV/A
最大ピーク電流(A)
600