AC電流センサー

商品レビューを投稿する
33日以内出荷 33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44794455 品番 PT-7803
参考基準価格(税別)¥61,000 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

AC電流専用で電源不要なパッシブタイプセンサーです。

用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析 仕様低周波-3dB:25Hz、高周波-3dB:8Hz 電流(A)(最大RMS)80 インピーダンス1MΩ クランプ径(Φmm)13 確度±3% 比率(変換比)100mV/A 最大ピーク電流(A)1500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする