PINTECH
PINTECHの 電気測定
PINTECHの 電気測定その他関連用品
ゼロ・フラックス電流プローブ
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
周波数
100kHz
注文コード
44794595
品番
PT-712
参考基準価格(税別)
¥166,000
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
この商品は
周波数
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
低ドリフトで非線形誤差も低いゼロ・フラックス電流プローブです。
用途
波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析
最大電流(A)
【AC】1200rms
周波数
100kHz
クランプ径(Φmm)
52
確度
1%(代表値)
立ち上がり時間
3.5us
比率
(変換比)1mV/A(1000:1)
最大電流(mA)
【DC】500