高電圧プローブ

商品レビューを投稿する
33日以内出荷 33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44794620 品番P6008
参考基準価格(税別)¥82,000 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980

最高40MHz最大20kVppの高電圧プローブです。

用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析 周波数40MHz(-3dB) 入力インピーダンス100MΩ±1% S/N比DC≧60dB(1kHz)、≧50dB(1MHz) 確度DC±2%(DC to 5kV)、±3%(5kV〜8kV)・AC±3dB(1kHz/1kV)、 ±3dB:0-40MHz 最大入力電圧3.0pF±0.5pF 立ち上がり時間9ns 減衰比41.6673611111111

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする