PINTECH
PINTECHの 電気測定
PINTECHの 電気測定その他関連用品
高電圧プローブ
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
最大DC電圧:28kV CATU、最大AC電圧rms:20kV CATU、最大負荷電流:56uA
周波数
200MHz(-3dB)
注文コード
44794647
品番
P6028A
参考基準価格(税別)
¥186,000
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様・周波数
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
広帯域(最高220MHz)な高電圧プローブです。
用途
波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析
仕様
最大DC電圧:28kV CATU、最大AC電圧rms:20kV CATU、最大負荷電流:56uA
周波数
200MHz(-3dB)
入力インピーダンス
500MΩ
確度
DC≦3%全範囲・AC≦3%@1kHz
立ち上がり時間
1.8ns
減衰比
41.6673611111111