高電圧プローブ

商品レビューを投稿する
33日以内出荷 33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様最大DC電圧:39kV CATU、最大AC電圧rms:27kV CATU、最大負荷電流:43uA 周波数220MHz(-3dB) 注文コード44794656 品番P6039A
参考基準価格(税別)¥220,000 販売価格(税込) ¥241,780
販売価格(税別)
219,800
この商品は仕様・周波数など4種類から選べます 他の種類を見る

広帯域(最高220MHz)な高電圧プローブです。

用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析 仕様最大DC電圧:39kV CATU、最大AC電圧rms:27kV CATU、最大負荷電流:43uA 周波数220MHz(-3dB) 入力インピーダンス900MΩ 確度DC≦3%全範囲・AC≦3%@1kHz 立ち上がり時間1.6ns 減衰比41.6673611111111

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする