高電圧プローブ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様最大負荷電流:40μA(40kV DC)、最大負荷電力:≦1.6W、入力電圧範囲:DC 0〜±40kV・AC 1〜28kV(50/60Hz) 注文コード44794665 品番HVP-40
参考基準価格(税別)¥19,000 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

DC〜商用周波数(50/60Hz)最大35kVACまで対応した高電圧プローブです。

用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析 仕様最大負荷電流:40μA(40kV DC)、最大負荷電力:≦1.6W、入力電圧範囲:DC 0〜±40kV・AC 1〜28kV(50/60Hz) 入力インピーダンス1000MΩ 減衰比41.6673611111111

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-29
用途:
高電圧電源の出力確認や、絶縁試験後の残留電位チェックなどの現場測定に使用しています。
卸売・小売業

高電圧機器の評価や絶縁試験後の電位確認などで日常的に使用しています。導入前は測定のたびに安全距離や接地に神経を使っていましたが、HVP-40を使うようになってからは安心感が大きく違います。DC±40kV対応という高耐圧仕様で、絶縁性能もしっかりしており、現場で怖がらずに作業に集中できます。テスター(10MΩ入力)にそのまま接続できるため、特別な高電圧計を準備しなくても測定できる点が非常に便利です。
動作も安定しており、電圧値の追従が早く、電源装置の出力確認などでも信頼できます。軽量で片手でも扱いやすく、先端クリップの保持力も十分。狭い場所での測定でも安心して使えます。
一点だけ気になるのはケーブルがやや硬く、取り回しに少しコツがいるところです。また、マニュアルが簡潔なので初めて高電圧プローブを扱う方には多少の慣れが必要かもしれません。それでも、価格を考えれば性能・安全性ともに非常に優れたコストパフォーマンスだと感じます。業務用としても十分満足できる製品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする