PINTECH
PINTECHの 電気測定
PINTECHの 電気測定その他関連用品
高電圧プローブ
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44794690
品番
HVP-40DM
参考基準価格(税別)
¥46,000
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
スタンド・アローンタイプの高電圧プローブです。
用途
波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析
仕様
最大負荷電流:≦20μA、最大負荷電力:≦0.8W
電源
9V 電池
入力インピーダンス
2000MΩ
最大入力電圧
40kV DC、CATII