パッシブ・プローブ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44794699 品番CP-230
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は周波数帯域など8種類から選べます 他の種類を見る

コスト・パフォーマンスに優れたオシロスコープ用パッシブ・プローブです。

用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析 周波数35 確度1MΩ 立ち上がり時間10ns 最大電圧(V)300 減衰比x1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする