パッシブ・プローブ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 周波数帯域(MHz)6(x1)、60(x10) 注文コード44794708 品番CP-260N
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品は周波数帯域など8種類から選べます 他の種類を見る

コスト・パフォーマンスに優れたオシロスコープ用パッシブ・プローブです。

用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析 周波数帯域(MHz)6(x1)、60(x10) 入力インピーダンス1MΩ(x1) 10MΩ(x10) 100MΩ 10MΩ 最大入力電圧300V(x1) 600V(x10) 立ち上がり時間58ns(x1)、5.8ns(x10) 減衰比x1、x10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする