PINTECH
PINTECHの 電気測定
PINTECHの 電気測定その他関連用品
パッシブ・プローブ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
周波数帯域(MHz)
6(x1)、100(x10)
注文コード
44794717
品番
CP-2100
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
周波数帯域
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
コスト・パフォーマンスに優れたオシロスコープ用パッシブ・プローブです。
用途
波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析
周波数帯域(MHz)
6(x1)、100(x10)
入力インピーダンス
1MΩ(x1) 10MΩ(x10) 100MΩ 10MΩ
最大入力電圧
300V(x1) 600V(x10)
立ち上がり時間
58ns(x1)、3.5ns(x10)
減衰比
x1、x10