PINTECH
PINTECHの 電気測定
PINTECHの 電気測定その他関連用品
パッシブ・プローブ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
周波数帯域(MHz)
300
注文コード
44794744
品番
CP-2350
参考基準価格(税別)
¥17,000
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
周波数帯域
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
コスト・パフォーマンスに優れたオシロスコープ用パッシブ・プローブです。
用途
波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析
周波数帯域(MHz)
300
入力インピーダンス
100MΩ
最大入力電圧
2000V
立ち上がり時間
1.2ns
減衰比
x100