M16×130 六角ボルトVE(FRP(ガラスビニールエステル))(小箱) 大阪魂 44794757

六角ボルトVE(FRP(ガラスビニールエステル))(小箱)

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 44794757 品番 M16×130
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月26日までを目安に順次出荷いたします。
販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980
種別全ねじ ねじの呼びM16 材質FRP(ガラスビニールエステル) 長さ(mm)130 ねじピッチ(mm)2 頭部形状六角 ねじ山種類メートル並目

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3949:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする