曜日別特売

パッシブ・プローブ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1個注文コード44794760品番CP-3501R-PRO
参考基準価格(税別)¥44,000販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980

コスト・パフォーマンスに優れたオシロスコープ用パッシブ・プローブです。

用途
波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析
周波数帯域(MHz)600入力インピーダンス10MΩ最大入力電圧600V立ち上がり時間0.58ns減衰比x10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする